※着用例

TriApex 超制電 クリーンパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70342975 品番 FS312A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。
上着:FS215C(別売)と共用して使用します。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用 仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き ホワイト サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 生地性能超制電性・防塵
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※インナーシャツ・シューズは別売りです。
※生地には格子状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする