ラミネート施工した物を機械から降ろす時、加工のm数が長いほど静電気で不快な思いをしていましたが、使用するようになってからは、乾燥時でも今のところ静電気を感じずにいるので効果はそれなりにあるのかも知れません。
今までコード付きで不便であったが、コードレスになり動きやすくなり大変便利です。
安いのでこちらを購入しております。
バンド部分が同じ物が2つはいっており、先端の時計みたいな部分が付け替えれる感じです。
その「バンドがもたない」らしく。
バンドが裏面の金属部分に直接固定されている作りの為、バンド2本がダメになったら再購入になります。
どれくらい「もたない」かは使用頻度によるので何とも…でして。
再購入を続ける部署、こちら以外のバンドに変更した部署とまちまちです。
腕に直接つけるものの為、汚れ的には定期的に再購入のがいいのかもしれないです。
いうより実際に使ってもらった方が早いのでとりあえず1個おためしで買ってみてどうぞー!
自分が知ってる中でもコンパクトで、コード等邪魔な物がなくて、また交換バンドもついていて最高。
3週間ほど腕に付けて居ますが、今のところ静電気は起きて居ません。とっても助かっています。
静電気除去の前に、ベルトがきつすぎて血流が止まりそう。
特に太い手首では無いと思う。
最大に長さ調整してもマジで痛い。
長時間の使用はできないと思います。
商品の目的に合致しなかったのだと思います。使用説明書も読まずに、身に付けてみましたが、「車両乗降時の静電気防止には不向きです」と記載があったかもしれません。耐電圧は900Vでした。