RK-D5SP DAIRY FIT MASK 立体マスク 小さめサイズ 5枚入 アイリスオーヤマ 70343115 RK-D5SP DAIRY FIT MASK 立体マスク 小さめサイズ 5枚入 アイリスオーヤマ 70343115 RK-D5SP DAIRY FIT MASK 立体マスク 小さめサイズ 5枚入 アイリスオーヤマ 70343115 RK-D5SP DAIRY FIT MASK 立体マスク 小さめサイズ 5枚入 アイリスオーヤマ 70343115 RK-D5SP DAIRY FIT MASK 立体マスク 小さめサイズ 5枚入 アイリスオーヤマ 70343115

DAIRY FIT MASK 立体マスク 小さめサイズ 5枚入

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5枚) 注文コード70343115 品番RK-D5SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーバリエーションでファッション等に合わせてオシャレを楽しめる!
花粉・ウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用。
幅広耳紐で長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。

形状立体型 ピンク 構造3層 サイズ小さめ 寸法(縦×横)(mm)120×140 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)5 材質ノーズフィッター:ポリエチレン 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フィルター)ポリプロピレン 対象花粉・ウイルス飛沫等 材質(耳紐)ポリウレタン、ポリエステル アズワン品番65-2321-68
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
※この商品は個包装です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70343097
2022-06-29
用途:
スーツ着用時。

この商品はなぜか他のメーカーよりも一回り大きい。
他社の似たデザインはMサイズでちょうど良かったので、以前店頭でMサイズ(ふつう)を買ってみたら、かなり大きい。アゴのラインが分からなくなるくらいブカブカ。それで今回Sサイズ(小さめ)にしてみたらピッタリ。ちなみに男で顔の大きさは普通か気持ち小さめ。つけ心地は他社とそんなに大差ない。個人的にはアイリスのノーズフィッターはあってもなくてもいいレベル。

対象商品:
70343115
2021-11-23
用途:
日常使いに
サービス業

プリーツ型のマスクだと顔に線が付いたり、息苦しく感じることが多いので、立体型を色々試してみましたが、これ良いです。Mの普通サイズでも平気ですが(顔のほとんどが隠れます)小さめのSサイズがちょうど良いサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
70343115
2022-02-07
用途:
買い物などお出かけ用
農・林・水産業

普通サイズだと顎のあたりに隙間ができてしまうので、小さめサイズがピッタリです。色目も暗めのピンクで落ち着いた感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする