曜日別特売
RK-D5LG DAIRY FIT MASK 立体マスク ゆったり大きめサイズ 5枚入 アイリスオーヤマ 70343203

RK-D5LG DAIRY FIT MASK 立体マスク ゆったり大きめサイズ 5枚入 アイリスオーヤマ 70343203
RK-D5LG DAIRY FIT MASK 立体マスク ゆったり大きめサイズ 5枚入 アイリスオーヤマ 70343203

DAIRY FIT MASK 立体マスク ゆったり大きめサイズ 5枚入

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(5枚)
注文コード
70343203
品番
RK-D5LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

豊富なカラーバリエーションでファッション等に合わせてオシャレを楽しめる!
花粉・ウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用。
幅広耳紐で長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。

形状
立体型
色
グレー
構造
3層
サイズ
ゆったり大きめ
寸法(縦×横)(mm)
140×155
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
5
材質
ノーズフィッター:ポリエチレン
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フィルター)
ポリプロピレン
対象
花粉・ウイルス飛沫等
材質(耳紐)
ポリウレタン、ポリエステル
アズワン品番
65-2321-79
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
※この商品は個包装です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70343194
2022-09-25
用途: サンダーを使ってのタイルや石等の切断作業
ハヤト工業 様(建設業・工事業)

大きめなので不織布マスクと合わせて使ってますが石粉など最小限に吸い込まずすんでいます。

対象商品 : 70343203
2022-04-25
用途: 通勤外出時に使用

サイズが大きいので、外出時貴社から購入のダブルワイヤー入りマスクの上に装着しています。二重マスク用として使用しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 70343228
2022-05-05
用途: マスクにして使った
医療・福祉・介護関連業

色が気に入り買いましたが、使ってみると鼻から顎の下まで、すっぽり包んでくれて、安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする