DAIRY FIT MASK 立体マスク ゆったり大きめサイズ 5枚入

DAIRY FIT MASK 立体マスク ゆったり大きめサイズ 5枚入 アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

豊富なカラーバリエーションでファッション等に合わせてオシャレを楽しめる!
花粉・ウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用。
幅広耳紐で長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。

材質ノーズフィッター:ポリエチレン 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フィルター)ポリプロピレン 対象花粉・ウイルス飛沫等 材質(耳紐)ポリウレタン、ポリエステル 内容量1袋(5枚)
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。
※この商品は個包装です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70343194 RK-D5LBR 立体型 ブラウン 3層 ゆったり大きめ 140×155 耳かけ 個包装 5
オープン
 
 
取扱い終了
70343203 RK-D5LG 立体型 グレー 3層 ゆったり大きめ 140×155 耳かけ 個包装 5
オープン
 
 
取扱い終了
70343219 RK-D5LP 立体型 ピンク 3層 ゆったり大きめ 140×155 耳かけ 個包装 5
オープン
 
 
取扱い終了
70343228 RK-D5LN 立体型 ネイビー 3層 ゆったり大きめ 140×155 耳かけ 個包装 5
オープン
 
 
取扱い終了
70343237 RK-D5LBK 立体型 ブラック 3層 ゆったり大きめ 140×155 耳かけ 個包装 5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70343194
2022-09-25
用途:
サンダーを使ってのタイルや石等の切断作業
ハヤト工業 様 (建設業・工事業)

大きめなので不織布マスクと合わせて使ってますが石粉など最小限に吸い込まずすんでいます。

対象商品:
70343203
2022-04-25
用途:
通勤外出時に使用

サイズが大きいので、外出時貴社から購入のダブルワイヤー入りマスクの上に装着しています。二重マスク用として使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
70343228
2022-05-05
用途:
マスクにして使った
医療・福祉・介護関連業

色が気に入り買いましたが、使ってみると鼻から顎の下まで、すっぽり包んでくれて、安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする