吸音材 QonPET(キューオンペット)

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70343227 品番 WBK-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!

厚さ(mm)35 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)910 長さ(mm)910 用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。 使用温度範囲(℃)-30〜120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は完全に音を遮断したり、無音状態にするものではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量6のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
油圧ユニット
株式会社関東メカニカル 様

カッターで切ると刃がすぐ切れなくなるのでどのような刃を使用すべきか。

対象商品:
13416508
2023-01-09
用途:
ポンプの防音に使用
製造業

製品のポンプの防音に使用しました。
3〜4dB程度低下しました。

1人が参考にしています
対象商品:
70343227
2021-12-25
用途:
エアーコンプレッサー防音ボックスの内装

工作室で使っているエアーコンプレッサーの防音ボックスを自作。その内壁6面にこの吸音材を貼り付けて防音効果を狙いました。かなり静かになりました。
コンプレッサーの防音ボックスを自作する際は、エアー抜き穴と電動ファンを忘れないように!
始めに空けた穴が小さすぎてボックス内部の温度が上がりすぎて、コンプレッサーのオーバーヒート装置が作動してしまいました。穴を大きくし、電動ファンを強力な物に交換して解決。
防音したコンプレッサーの音より、強力なファンの音の方がうるさいぐらいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする