太陽電池モジュール(24W、単結晶シリコン)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70343246 品番GT-K27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。

最大出力(W)27 電圧(V)開放23 出力電圧(V)19.15 出力電流(A)1.41 短絡電流(A)1.50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70343246
2021-11-04
用途:
バッテリーの充電

思った以上に発電能力があるようです。
他の太陽電池では。発電の明るさが暗くても発電している。
コントローラが朝夕の早くから充電モードになっている。
良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
84869276
2014-06-11
用途:
シカ除け電牧の電源
農・林・水産業

発電量が多いので曇りの日でも電源として使えます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする