モルトフィルター

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(mm)1000 注文コード70343272 品番WTH-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は長さ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)

厚さ(mm)5 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 幅(mm)100 長さ(mm)1000 タイプMF-8 伸び(%)100≦ 用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 使用温度範囲(℃)-20〜80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(kPa)50≦ セル数(個/25mm)8(±2)
注意
※サイズ表記と実寸に±3%以内の誤差があります。予めご了承下さい。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
製品部品として
製造業

品質も安定しており、いつも発注させていただいております。

対象商品:
70343333
2024-04-21
用途:
スポンジ内にネットが含まれており丈夫そうです。
リペアショップ薬園台 様

これまで使っていたスポンジフィルターとは違い、スポンジ内にネットが含まれており明らかに丈夫そうです。洗って乾かして何度も使用しますので長持ちに期待します。

対象商品:
70343306
2024-02-18
用途:
水溶性接着糊の糊スタンプ台として使用
製造業

糊付けスタンプを押付、引き上げた際の糊の付き具合が絶妙に良い。

対象商品:
13416404
2024-01-16
用途:
工作機械のフィルター交換に使用
中村精工有限会社 様

工作機械メーカーの純正品と同等品ですが、こちらの方が、かなり安価で助かりました。

対象商品:
70343385
2023-11-08
用途:
ダイソン掃除機
サービス業

レビューにあったのでダイソン掃除機のフィルターとして使っています。問題なく使用しています。1年に1回交換なので単純計算で10年使える事になりますが。

対象商品:
70343272
2023-01-11
用途:
換気口フィルター交換

NASTA(ナスタ) KS-V31G用 換気口フィルター の代替品として購入。
専用品は5枚セットで実売価格1,000円程度。
単価にすると200円/枚。
コチラのフィルターを直径90mmの丸型にハサミで切る加工の必要があるけれど、11枚分つくれる。
厚紙にコンパスで円を書いて切り出し、テンプレートを作ったので、量産ができる。
単価にすると65円/枚。
約1/3の価格で非常にお買い得。
フィルター自体も専用品とほぼ同じなので、機能上の問題もないと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
70343288
2022-11-03
用途:
掃除機の排気フィルター作成
教育・研究機関

長期間の使用により,業務用掃除機の排気用フィルターが粉々になってしまいました.現物の端切れと商品写真を比較し,この品を選びました.現物の粗さとほぼ同じでした.これを目的のサイズに切断して使えそうです.現物厚さは15mmですので,厚めのサイズも販売して頂けるとありがたく思います.

対象商品:
70343272
2022-08-29
用途:
換気口のフィルター用として

リピート購入です。換気口のフィルター用としてカットして使っています。純正品の5分の1以下で買えて、効果も満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
496:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする