AGF ブレンディ スティック ココア・オレ18本

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード70343273 品番93195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 ココアオレ 18本は、お湯だけでクリーミー。ココアとミルクがまろやかに溶け合った、風味豊かなミルクココアの中容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
ココア、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックココアです。
ココアの粉末 (パウダー) タイプのスティックだからアイスでもホットでも飲みたいときに簡単にミルクココアがお楽しみいただけます。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスミルクココアもお楽しみいただけます。

種類ココア・オレ・ポリフェノールリッチ 用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5〜6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。必ず耐熱用の容器をご使用ください。 シリーズブレンディ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86410197
2024-07-12
用途:
息抜き

お湯を入れるだけなので簡単に作れます。とてもおいしいです。

対象商品:
55276297
2021-03-28
用途:
作業の休憩時
株式会社須藤オルガン工房 様

コーヒーと間違えて購入したのだったが
決して間違いではなかった、買って正解であった。

2人が参考にしています
対象商品:
55110126
2020-10-19
用途:
事務仕事の合間
株式会社日本ホームサービス 様

今までは 缶ココア飲んでました。コスパはこちらでしたね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする