ウレタンフォーム 大判

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70343403 品番 NUGS-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!

厚さ(mm)5 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 長さ(mm)1000 用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ表記と実寸に±10%以内の誤差があります。予めご了承下さい。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
椅子の修理に使用
製造業

椅子のクッションに使用しましたが、Webカタログにクッション材としての機械的な特性が記載されているとよいと思います

2025-10-27
用途:
座椅子のクッションの増量で使用。

やや薄い感じですが、クッションの増量材として良好な使用感です。

対象商品:
70343403
2024-05-17
用途:
工具ケースの下敷き
その他業種

質も良くて切断しやすい!
色も黒で見た目がとてもカッコよくなります!
とても良い品でリピートしてます。

対象商品:
70343428
2023-10-27
用途:
私用途です。クッション材の隙間調整。車用スマホ取り付け時の振動防止。

個人的感想です。スポンジの硬さについてですが、自分で勝手に想像していたものよりは、かなり柔らかい物でした。通販で、実物を触って確認できないため仕方ありませんが、購入後ホームセンターに行き「スポンジゴム」という商品があり、それはかなりスポンジ密度が高く反発力があり、自分の用途には適していました。使用用途による、ということです。

1人が参考にしています
対象商品:
70343403
2023-11-07
用途:
自動車内装材のワデイング材
有限会社なすやタクシー 様 (運輸・通信業)

旧車のドアに使いました。硬さ、密度、伸び、ともに満足できるものでした。ヘルメットの内装材にも使えそうです。

対象商品:
70343403
2023-04-14
用途:
ロボット内の電子制御BOXの緩衝材カバーとしての利用
合同会社エープラスエイ 様 (製造業)

できればより大きいサイズ500×2000mmのものをそろえて頂きたい。加えてよりこしのある(固め)のタイプがあるとありがたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
70343428
2021-08-24
用途:
クッションマットの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

軽バンを車中泊使用にするためのクッションマットの作成に使用。30mmのチップウレタンの上に重ね、難燃布生地をかぶせて作成しました。この商品を入れたおかげか、クッション性も良く、寝心地も良かったです。

対象商品:
70343394
2021-05-24
用途:
計測器運搬時のクッション材として

箱の中に計測機を入れて持ち運ぶ際のクッション材として購入しました
セルフでカットして使用するのでメーカー製に比べたら見た目は悪いですが
クッション材としての働きは十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする