椅子のクッションに使用しましたが、Webカタログにクッション材としての機械的な特性が記載されているとよいと思います
やや薄い感じですが、クッションの増量材として良好な使用感です。
個人的感想です。スポンジの硬さについてですが、自分で勝手に想像していたものよりは、かなり柔らかい物でした。通販で、実物を触って確認できないため仕方ありませんが、購入後ホームセンターに行き「スポンジゴム」という商品があり、それはかなりスポンジ密度が高く反発力があり、自分の用途には適していました。使用用途による、ということです。
旧車のドアに使いました。硬さ、密度、伸び、ともに満足できるものでした。ヘルメットの内装材にも使えそうです。
できればより大きいサイズ500×2000mmのものをそろえて頂きたい。加えてよりこしのある(固め)のタイプがあるとありがたいです。
軽バンを車中泊使用にするためのクッションマットの作成に使用。30mmのチップウレタンの上に重ね、難燃布生地をかぶせて作成しました。この商品を入れたおかげか、クッション性も良く、寝心地も良かったです。
箱の中に計測機を入れて持ち運ぶ際のクッション材として購入しました
セルフでカットして使用するのでメーカー製に比べたら見た目は悪いですが
クッション材としての働きは十分です。