画像準備中

NRスポンジゴム

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)500 厚さ(mm)10 注文コード70343464 品番NNSG-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る

抜群の弾力性と反発力!

厚さ(mm)10 幅(mm)500 長さ(mm)1000 形状 公差±10% 用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質天然ゴム系 使用温度範囲(℃)-20〜60
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
オートバイのシングルシートカバーのバックレスト
カスタムレボリューション 様 (製造業)

オートバイのシングルシートカバーのバックレスト製作の
素材として購入、カットソーで切り出して製作しました。

2025-03-12
用途:
固形原料を小割にするのに利用
製造業

固形原料(ワックス類)を小割にするのに利用。振動が階下に響くので防音用に用いており、スポンジゴムの上に硬質ゴムを置き、その上でワックスをハンマーで割っています。

2024-11-22
用途:
ラジエーターとボディの隙間塞ぎ
建設業・工事業

厚さが適当で30cm角サイズが丁度良かった。
耐油性があれば尚良いと思う。

対象商品:
09201665
2022-11-25
用途:
サンプルで購入
製造業

WEBカタログで説明が記載されていますが、硬度などの記載があるとより良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
70343455
2022-05-16
用途:
バイクの荷台に

バイクの荷台に工具箱を固定するのに緩衝材として使いました。程よい反発力で細かい振動も吸収してくれます。

対象商品:
70343437
2021-10-17
用途:
ドラム 消音パット として、使用。
その他業種

安価だった為、それなりの商品かと思ったが、品質が良かった為、正直びっくりした。

対象商品:
09201762
2021-11-11
用途:
ホビー用コンプレッサーの防振
その他業種

ホームセンターでは厚手のものを見かけないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09201814
2021-02-13
用途:
コンソールの補修
GARAGE M 様

コンソール肘掛けの張り直しでクッションに使用、元の素材弾力不明なので重ねて調整。
耐久性はわからないが弛みも無く補修出来て使い勝手は上々でした。
カットはハサミで対応しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする