EPDMスポンジゴム

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70343482 品番 NEPSG-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。

厚さ(mm)10 幅(mm)500 長さ(mm)500 用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70343482
2023-07-05
用途:
屋根の上での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

@滑り止めをメインの目的に購入したので、作業中の足元の滑り防止や工具を置いたり材料を置いたりしても滑らないので良かった。

A屋根の斜めでの作業で足元に敷いて作業した為、足の踏ん張りの力で少し表面がめくれたり傷ついたりした。

Bもう少し厚みがあるもの、サイズの大きいものがあると良いと思う。

対象商品:
09201613
2020-06-06
用途:
シール
製造業

材料の説明に表面の仕上げや気泡の説明が有りませんでしたが今回の使用目的には満足できる材料でした 上記説明が記載されていると助かります

1人が参考にしています
対象商品:
09201586
2015-03-19
用途:
バイクのシートのアンコ補修

G17でベースシートに貼り付け、真鍮ブラシで綺麗に成型しました。腰もあって良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09201613
2014-07-01
用途:
器機の滑り止め

300×300のゴムシートで適当な値段のものを見つけたので買ってみた。
器機の下に置いて滑り止めと除振のために設置した。
用途は満たしているし、ベトベトしないので、満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
70343473
2021-03-14
用途:
車のフロント内装の乱反射防止=フロントウィンドに反射して前方視界が悪くなるのを改善
システム工房クロスハード 様

半年前より10mm厚をクッション材として屋外で使用していましたが、対候性に全く問題無いので車に使用してみました。
自分の車は、太陽光の入射角度により内装の乱反射がフロントウィンドで反射され、前方視界が乳白化して見えにくくなる事が多々あります。
5mm厚500x500mm2枚を敷く事でほぼ改善されました。
※耐熱80℃と有りますが、夏の炎天下(車内温度)に耐えられるかが課題です。
※この用途としては大きさ1200x500mmが欲しいです。
※購入した2枚は、微妙に光吸収量が違うため1枚はグレーに見えます。欲を言えば、同じ黒であって欲しいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
09201577
2015-02-22
用途:
工作

思ったより柔らかかった。商品説明に硬さが明記してある方がよかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
09201604
2013-06-25
用途:
オートバイ グリップ

国産オートバイ ホンダ(大型)のグリップは細く長距離ツーリングは手が痛くなります。そのためグリップを太くしてその上に皮を巻いて大分ソフトになったので
いけるかなと思っています。
雨の為テスト走行はしていませんが後は耐久性がどうかが問題です。経年変化でゴムが溶けてしまうのではと心配しています。

念の為 まず布製のテープをグリップに巻きその上にスポンジを巻いて更にテープで固定します。その上に皮を巻いて出来上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
497:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする