曜日別特売
MP-9120 電磁式回転検出器 小野測器 70343483

MP-9120 電磁式回転検出器 小野測器 70343483
MP-9120 電磁式回転検出器 小野測器 70343483

電磁式回転検出器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ低インピーダンス注文コード70343483品番MP-9120
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。
非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。
自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。
防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。

質量(g)約90タイプ低インピーダンス使用温度範囲(℃)-10~+90出力電圧(V)2.0以上周波数範囲(Hz)200~80000信号ケーブル無し耐衝撃(m/s2)1960耐振動(m/s2)196RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)240抵抗値(Ω)85~105適合モジュール1~3インダクタンス(mH)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする