電磁式回転検出器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ長体 出力電圧(V)2.0以上 注文コード70343526 品番MP-940A
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はタイプ・出力電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。
非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。
自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。
防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。

質量(g)約150 タイプ長体 使用温度範囲(℃)-10〜+90 出力電圧(V)2.0以上 周波数範囲(Hz)300〜35000 信号ケーブル無し 耐衝撃(m/s2)1960 耐振動(m/s2)196 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)1.8k 抵抗値(Ω)500〜600 適合モジュール1〜3 インダクタンス(mH)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする