曜日別特売
MP-962 電磁式回転検出器 小野測器 70343553

MP-962 電磁式回転検出器 小野測器 70343553
MP-962 電磁式回転検出器 小野測器 70343553

電磁式回転検出器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプ小型注文コード70343553品番MP-962
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。
非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。
自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。
防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。

質量(g)約50タイプ小型使用温度範囲(℃)-10~+90出力電圧(V)1.5以上周波数範囲(Hz)400~35000信号ケーブル0.5m直出しBNC耐衝撃(m/s2)1960耐振動(m/s2)196RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)2.1k抵抗値(Ω)1.25k~1.45k適合モジュール1~3インダクタンス(mH)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする