曜日別特売
SC-3120 音響校正器 小野測器 70343578

音響校正器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード70343578品番SC-3120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000

音圧レベルや騒音レベルを正しく測定するためには、測定の前後に騒音計の指示値を確認する必要があります。
音響校正器は、サウンドレベルメータ(騒音計)が正確な値を指示していることを点検および維持するために用います。
音響校正器の方式には、スピーカ方式とピストンホンがあり、 発生する音圧レベルや周波数が異なります。
JIS C 1515,IEC 60942 の規格で定められおり、性能により、 クラス1・クラス2などに分類されます

マイクロホン
1/2インチマイクロホン MI-1211/1233/1234/1235/1271/1281 、MI-1431/1432/1433
1/4インチマイクロホン MI-1531 (MI-3140 1/4インチプリアンプ付属のSC-0313 アダプタが必要です)
適合
JIS C 1515:2004 クラス 1/C
IEC 60942:2003 Class 1/C
方式ピストンホン音圧レベル(dB)公称音圧レベル:114 、音圧レベルの偏差:±0.4 以内歪率(%)2.5 以下周波数(Hz)公称周波数:250 (周波数の偏差 ±0.4 % 以内)周囲温度(℃)-10 ~ 50 (結露なきこと)相対湿度(%RH)25 ~ 90 (39 ℃ 以上の露点を超える周囲温度、湿度を除く)静圧(kPa)65~108電源単3形乾電池(R6P または LR6)× 3電池寿命(時間)連続 2.5以上(R6P使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×38×200(突起部除く)質量(g)約600(乾電池を含まず)付属品取扱説明書× 1、大気圧計× 1、単3形乾電池 (R6P)× 3、収納ケース× 1、C-0312(1/2インチ アダプタ)× 1
注意
※同じ音響校正器でもマイクロホンの種類により校正音圧レベルが 異なるものがあります。校正する際には、必ず取扱説明書で校正音圧レベルを確認する必要があります。また、気圧補正が必要なものもあり、クラスの後に/C で表されています。(例 クラス1/Cなど)
※音圧レベルが250Hzの音響校正器(SC-3120)を使用する場合はサウンドレベルメータ(騒音計)の設定を周波数重み付け特性 C または Z にして校正する必要があります。 周波数重み付け特性 Aで校正すると、値が小さくなってしまいます。
※クラス1のサウンドレベルメータやマイクロホンを使用され場合は、 クラス1の音響校正器を推奨しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする