暑さ指数計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70343666 品番HI-302
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。
WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。

精度
(室内):±2.0℃
気温(TA):±0.6℃(+20.0〜+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)
相対湿度:±5%RH(+30.0〜+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外)
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本 測定範囲WBGT指数(室内):0.0〜+50.0℃、気温(TA):0.0〜+50.0℃、相対湿度:20.0〜90.0%RH 質量(g)約80(電池含む) 電源単4形乾電池 2個 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0〜+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0〜+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0〜50、気温(TA):0〜50 湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0〜90.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78 使用温湿度範囲0〜+50℃、10〜90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約15秒毎 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)アラーム:70、OFF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
注意
※本器は熱中症や風邪の発症を完全に防止できる製品ではありません。
※風邪や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする