USBオシロスコープ PicoScope 6000Eシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 チャンネル数8 周波数帯域(MHz)500 分解能垂直:8ビット 注文コード70343833 品番6804E
参考基準価格(税別)¥2,100,000 販売価格(税込) ¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000
この商品はチャンネル数・周波数帯域・分解能など9種類から選べます 他の種類を見る

PicoScope 6000Eシリーズ高分解能・FlexResオシロスコープは、垂直分解能8〜12ビット、帯域幅最大500 MHz、サンプルレート5 GS/sなどの機能を搭載しています。
4つまたは8つのアナログチャネルモデルは、タイミングのエラー、グリッチ、ドロップアウト、クロストーク、準安定性問題などの信号品質に関する問題を調べるのに必要となるタイミングや振幅分解能を提供することができます。

周波数帯域(MHz)500 チャンネル数8 用途高性能組み込みシステム、信号処理、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、自動車設計などに取り組むデザインエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいてマルチチャンネル高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。 分解能垂直:8ビット サンプルレート最大:5GS/s メモリ長さ最大2Gポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする