4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70343884 品番 4CN-LS1-PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。

用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル 仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする