4K8K対応4C用F/F型アンテナケーブル(F型コネクター)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70343963 品番 4CN-FF1-PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキF/F型アンテナケーブル(両端F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクターは、ねじ込み式でしっかり留まるため、接触の不具合による受信不良やケーブルの抜け落ちなどを防ぎます。

用途テレビ、機器(レコーダー等)への接続ケーブル 仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする