日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
非水銀NM標準温度計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70344034
品番
2号(50-100)
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7
全長(mm)
約420
測定範囲(℃)
50〜100
内容
検査成績表付(有効期間:2年)
最小目盛(℃)
0.1
計測方式
全没式
測定精度(℃)
±0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300