日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
非水銀NM標準温度計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70344077
品番
2号(50-100)【校正関連書類一式付】
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7
全長(mm)
約420
測定範囲(℃)
50〜100
内容
検査成績表付(有効期間:2年)/校正証明書/トレサビリティ体系図/校正基準器写し
最小目盛(℃)
0.1
計測方式
全没式
測定精度(℃)
±0.2
校正証明書
一般校正
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300