電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70344103 品番BM-40S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。

電力(W)40 用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm)(台)100×70 縦(mm)(はんだごて)210 ケーブル長(cm)約140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70344103
2025-09-27
用途:
バイクやラジコンの電装修理
株式会社 神成堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

何回かしか使ってないのに、熱くならなくなりました。分解してみましたが、先の電熱線?の部分の導通が無くなってました。残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
70344103
2024-01-13
用途:
家庭用シュレッダーの修理に使いました。
その他業種

半田吸い取り用の銅線も入っていたので良かったです。
半田ごて台もついていてこのセットにして正解でした。
良い商品をありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
70344103
2022-10-13
用途:
DCプラグに接続コードをはんだつけ
パソコムプラザUBE 様 (教育・研究機関)

素人なので、大型コテ台付き を購入して大正解
スポンジと余ったはんだを吸い取ってくる物までついていて
大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70344103
2022-10-04
用途:
配線結束

使ってたはんだこてがボソボソになったので購入してみた 吸い取りを使用した事が無かったのでセットで購入 使いやすくお得なセットです

対象商品:
70344103
2022-12-25
用途:
家庭での 電線の接続

やはり半田による接続は確実ですので便利に使っています。 使った後の器械の保存にもう少ししっかりした容器が欲しい!

2人が参考にしています
対象商品:
70344103
2023-04-12
用途:
機械のメンテ
木村電工 様 (建設業・工事業)

このセットでこの値段はコスパが良いです。すぐ使えるので良かったです。

対象商品:
70344103
2022-04-21
用途:
機械メンテナンス時
株式会社イディア 様 (サービス業)

値段も手ごろで、すぐに使えて揃っているので作業が楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
70344103
2022-01-30
用途:
趣味
製造業

このセットだけで、半田付けが出来るのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする