リゲッタ
リゲッタの サンダル
リゲッタの カジュアルサンダル
リゲッタの ファッションサンダル
リゲッタ ヒールストラップサンダル RW1002
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70344393
品番
RW1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
バックベルト付きローリングヒールサンダル。
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
材質
合成皮革/合成底(ポリウレタン・TPR)
形状
ローカット
色
オフホワイト
サイズ
L
質量(g)
305
サイズ(cm)
24〜24.5
幅(cm)
甲:12.7、底:8.2
ヒール(cm)
6
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
2.5