リゲッタ ヒールストラップサンダル RW1002

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズS サイズ(cm)22〜22.5 ブラック 注文コード70344418 品番RW1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

バックベルト付きローリングヒールサンダル。
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン・TPR) 形状ローカット ブラック サイズS 質量(g)275 サイズ(cm)22〜22.5 幅(cm)甲:11.7、底:7.8 ヒール(cm)6 靴タイプサンダル ストーム(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする