リゲッタ
リゲッタの ユニフォーム・シューズ
リゲッタの シューズ
リゲッタの ナースサンダル
リゲッタ オープントゥウエッジサンダル RW1004
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70344594
品番
RW1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
バックベルト付で脱げにくい。
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
色
オフホワイト
サイズ
S
質量(g)
210
サイズ(cm)
22〜22.5
幅(cm)
甲:12.8、底:7.7
ヒール(cm)
7
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
1.5