リゲッタ
リゲッタの ユニフォーム・シューズ
リゲッタの シューズ
リゲッタの ナースサンダル
リゲッタ オープントゥウエッジサンダル RW1004
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
S
サイズ(cm)
22〜22.5
注文コード
70344628
品番
RW1004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バックベルト付で脱げにくい。
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
210
サイズ(cm)
22〜22.5
幅(cm)
甲:12.8、底:7.7
ヒール(cm)
7
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
1.5