PCクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70345933 品番 -
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
呼び径32A 材質SCS13 質量(kg)0.27 寸法A(mm)71 寸法B(mm)103 寸法C(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度30°用になります。
※高圧用フェルール、高圧用キャップにご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする