※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
SCクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70346405
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
125A
材質
SUS304
質量(kg)
0.4
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
224
寸法C(mm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ツバ角度20°用になります。
※低圧用フェルール、低圧用キャップにご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材