※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- SCクランプ オサメ工業 70346439 - SCクランプ オサメ工業 70346439

SCクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70346439 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径250A 材質SUS304 質量(kg)0.62 寸法A(mm)300 寸法B(mm)355 寸法C(mm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意

※ツバ角度20°用になります。
※低圧用フェルール、低圧用キャップにご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする