曜日別特売
- 高圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業 70346624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 高圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業 70346624
- 高圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業 70346624

高圧用Wフェルール(PK・SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径25A
内容量1個注文コード70346624品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径25A材質SUS304形状フェルール質量(kg)0.085寸法L(mm)20寸法d(mm)28.4寸法A(mm)50寸法D(mm)34寸法P(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A~)
※相手側には高圧用Wフェルール(PK)又は高圧用キャップ(PK)をご使用下さい。※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
※PKタイプは300A迄の取り扱いとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする