※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 高圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業 70346658 - 高圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業 70346658

高圧用Wフェルール(PK・SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70346658 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径50A 材質SUS304 形状フェルール 質量(kg)0.18 寸法L(mm)25 寸法d(mm)55 寸法A(mm)78 寸法D(mm)60.5 寸法P(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A〜)
※相手側には高圧用Wフェルール(PK)又は高圧用キャップ(PK)をご使用下さい。※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
※PKタイプは300A迄の取り扱いとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする