※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 高圧用キャップ(OA・SUS304) オサメ工業 70348033 - 高圧用キャップ(OA・SUS304) オサメ工業 70348033

高圧用キャップ(OA・SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70348033 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質SUS304 形状キャップ 質量(kg)0.035 寸法L(mm)6 呼び径10A 寸法A(mm)32 寸法B(mm)25 寸法C(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A〜)
※相手側は高圧用Wフェルール(OB)又は高圧用キャップ(OB)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする