※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 高圧用キャップ(OB・SUS316L) オサメ工業 70348819 - 高圧用キャップ(OB・SUS316L) オサメ工業 70348819

高圧用キャップ(OB・SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70348819 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
質量(kg)20 寸法A(mm)480 寸法B(mm)456.7 寸法L(mm)18 材質SUS316L 呼び径450A 形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A〜)
※相手側は高圧用Wフェルール(OA)又は高圧用キャップ(OA)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする