※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 低圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業 70348837 - 低圧用Wフェルール(PK・SUS304) オサメ工業 70348837

低圧用Wフェルール(PK・SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70348837 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径100A 材質SUS304 質量(kg)0.47 寸法L(mm)25 寸法d(mm)108.3 寸法A(mm)135 寸法D(mm)114.3 寸法P(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(PK)又は低圧用キャップ(PK)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
※PKタイプは300A迄の取り扱いとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする