パッキン(シリコン)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70349878 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
材質シリコン 呼び径10A 寸法d(mm)14 寸法A(mm)32 寸法t(mm)2 寸法P(mm)25
注意
※高圧用、低圧用(100A〜)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70349939
2023-07-15
用途:
THERMOS FDH-2000の中せんパッキン
サービス業

購入品:パッキン(シリコン) 材質シリコン 呼び径50A 寸法d(mm)55 寸法A(mm)78 寸法t(mm)2 寸法P(mm)67
THERMOS FDH-2000の中せんパッキンが摩耗してそそぐ際に中せんのふちから漏れるようになった、正規品(THERMOS 水筒 パッキン FDH中せんパッキン)が生産終了していたため代用品として購入したパッキンを加工して使用したところ漏れることなく使用できた。内径はぴったりだったが外径は大きかったため膨らんでいる部分までをカットしたところぴったりはまった。中せんを閉める時最後の10度くらいはかなり力が必要だが漏れるよりまし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする