パッキン(バイトン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径10A 注文コード70350194 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
材質バイトン 呼び径10A 寸法d(mm)14 寸法A(mm)32 寸法t(mm)2 寸法P(mm)25
注意
※高圧用、低圧用(100A〜)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする