※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
Oリング(シリコン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70350404
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
色
赤褐色
材質
シリコン
呼び径
40A
寸法d(mm)
49.4
寸法W(mm)
3.1
Oリング
G-50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材