※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- Oリング(シリコン) オサメ工業 70350526 - Oリング(シリコン) オサメ工業 70350526

Oリング(シリコン)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70350526 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
半透明 材質シリコン 呼び径400A 寸法d(mm)406 寸法W(mm)6 Oリング-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする