※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
Oリング(テフロン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70350955
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
テフロン
呼び径
10A
寸法d(mm)
20.8
寸法W(mm)
2.4
Oリング
P-20
注意
※テフロンは300A迄の取り扱いとなります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材