※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
Oリング(テフロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70350973
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
材質
テフロン
呼び径
20A
寸法d(mm)
29.4
寸法W(mm)
3.1
Oリング
G-30
注意
※テフロンは300A迄の取り扱いとなります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材