オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
クランプ(ロストワックス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70351156
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サイズ
3S
材質
SCS13
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
139
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質はSUS13になります。
※1Sは『1S』の刻印が入ってます。1.5Sは『1S・1.5S』の刻印が入っています。サイズは共通です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材