オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
クランプ(ロストワックス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
5.5S
注文コード
70351183
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5.5S
材質
SCS13
寸法A(mm)
169
寸法B(mm)
213
寸法C(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質はSUS13になります。
※1Sは『1S』の刻印が入ってます。1.5Sは『1S・1.5S』の刻印が入っています。サイズは共通です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70351183
-
70351269
-
クランプ(フラットバー製)
オサメ工業
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)