オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
クランプ(フラットバー製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70351199
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
1S・1.5S
材質
SUS304
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質はSUS304になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材