※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
Wフェルール(SUS316L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70351479
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
サイズ
4.5S
材質
SUS316L
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
108.3
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
114.3
寸法P(mm)
122
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質はSUS316L になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材