※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- キャップA(SUS316L) オサメ工業 70351716 - キャップA(SUS316L) オサメ工業 70351716

キャップA(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70351716 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質SUS316L 形状キャップ サイズ3S 寸法L(mm)6.4 寸法A(mm)91 寸法P(mm)83.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質はSUS316Lになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする