※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- キャップA(SUS316L) オサメ工業 70351725 - キャップA(SUS316L) オサメ工業 70351725

キャップA(SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70351725 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質SUS316L 形状キャップ サイズ4S 寸法L(mm)8 寸法A(mm)119 寸法P(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質はSUS316Lになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする