XKT-V030(W) ポップアップトースター1枚焼き プラスマイナスゼロ 70351727 XKT-V030(W) ポップアップトースター1枚焼き プラスマイナスゼロ 70351727 XKT-V030(W) ポップアップトースター1枚焼き プラスマイナスゼロ 70351727 XKT-V030(W) ポップアップトースター1枚焼き プラスマイナスゼロ 70351727 XKT-V030(W) ポップアップトースター1枚焼き プラスマイナスゼロ 70351727 XKT-V030(W) ポップアップトースター1枚焼き プラスマイナスゼロ 70351727

ポップアップトースター1枚焼き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70351727 品番XKT-V030(W)
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

毎朝、パンの焼けるにおいにつつまれる瞬間は心にゆとりを生み出すとても大切な時間です。そんな普通で幸せな食卓をイメージして作りました。自分のために、相手のために、特別なトーストを焼くような最小限で十分な幸せ感があります。いつもの朝食がちょっと豊になります。

付属品本体 / 取扱説明書〔保証書〕 その他8枚〜4枚切りの食パンに対応、冷凍パンは、パンの種類や厚さ、冷凍期間によっては美味しく焼けない場合もあります。 材質本体:ステンレス、スチール/本体底:ポリカーボネート樹脂/スライドつまみ:ポリプロピレン樹脂/焼き色調整つまみ:ABS樹脂 質量(kg)1 消費電力(W)500 電源AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×223×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする