XKC-V110(B) コーヒーメーカー2カップ プラスマイナスゼロ 70351736 XKC-V110(B) コーヒーメーカー2カップ プラスマイナスゼロ 70351736 XKC-V110(B) コーヒーメーカー2カップ プラスマイナスゼロ 70351736 XKC-V110(B) コーヒーメーカー2カップ プラスマイナスゼロ 70351736 XKC-V110(B) コーヒーメーカー2カップ プラスマイナスゼロ 70351736

コーヒーメーカー2カップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70351736 品番XKC-V110(B)
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

飲みたいときに、飲みたい分だけコーヒーを
いれることができる、小さなコーヒーメーカーです。
少し小さめなマグカップが2つ並んだ姿は、大切な人と
2人でコーヒーを飲む、素敵な時間を予感させます。
手軽だけど、とてもおいしい。
忙しい朝でも、休日のひとときでも、
2人が語り合う幸せなコーヒータイムになります。

付属品本体(1)/計量スプーン(1)/マグカップ(2)/取扱説明書【保証書付】(1) 材質本体:ポリプロピレン樹脂、ステンレススチール/パーマネントフィルター:ナイロン、ポリプロピレン樹脂/マグカップ:白磁 質量(kg)1 ブラック 消費電力(W)425 電源AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×169×158 使用水300mL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする